SPTA 粘土クロス
マイクロファイバー×特殊クレイのハイブリッド構造
ベース素材に超極細繊維(マイクロファイバー)を採用したことで、タオルの柔軟性と保水力が格段に向上しました。水や潤滑剤をたっぷりと保持しながらボディの凹凸にしなやかに追従し、突き刺さった鉄粉、塗料ミスト、樹液、鳥のフン、ブレーキダストなどのガンコな汚れを、かつてないほど安全かつスムーズに絡め取ります。
コーティングや研磨の仕上がりを左右する「完璧な下地作り」
ポリッシャー研磨やワックス、コーティング施工前に欠かせない必須ツールです。目に見えないザラつきやくすみを完全に排除し、塗装面をガラスのようにツルツルな「すっぴん状態」へリセット。この完璧な下地作りが、次工程のコーティング剤の密着度を極限まで高め、息を呑むほどの深いツヤと輝きを引き出します。
洗車傷を防ぐ、クリア塗装に優しい安全設計
高品質なV2クレイ層は、高い鉄粉除去能力を持ちながらも、デリケートなクリア塗装にダメージを与えにくい設計です。カーシャンプーや専用の滑り剤(潤滑剤)と併用することで滑りが良くなり、摩擦による洗車傷(スクラッチ)を徹底的に防ぎながら、新車時のような極上の手触りを復元します。
- 用途
- 塗装面・ガラスの鉄粉、塗料ミスト、樹液、鳥のフン、ブレーキダスト等の除去、下地処理
- 材質
- 特殊クレイ(ラバーポリマー) & マイクロファイバー
- 品名
- V2 カー・クレイタオル(ハイブリッド鉄粉除去クロス)
- サイズ(mm)
- 約 300 × 300
- 危険物の類別
- 非危険物
- 数量(個)
- 1枚入り
- 内容量
- 1枚
注意
※販売は1枚単位です洗車道具 の新着商品
カテゴリ




























![洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品] 洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198802-260828-02.jpg)



