曜日別特売
515301 Syntium 7000 0W16 1L Petronas 03349119

Syntium 7000 0W16 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
03349119
品番
515301
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

PETRONAS独自のCoolTech+(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化
摩擦及び摩擦熱を制御する能力を持つ最先端技術、CoolTech+(TM)は省燃費性においてAPI SP規格値より最大3%*の向上と排気ガスの低減を実現、メンテナンスコストの削減と運転における環境への負荷を軽減します。また、これらの性能はオイルが劣化した場合でも維持されます。
加えて、従来のCoolTech(TM)同様、熱を制御し、優れた耐摩耗性と酸化安定性を実現しています。
*SEQUENCE VIEの試験結果に基づいて、API SP規格値との比較
低粘度化が進む近年の車に対応、高性能省燃費オイル
0W-16の低粘度特性により、高い省燃費性と環境性能を発揮。
優れた摩耗防止性を兼ね備え、低粘度でありながらも確実にエンジン各部を保護します。
また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。

用途
ガソリン車用
ペトロナスオイルで最も低粘度であり、低燃費性に優れている
軽から普通車に幅広く対応
ハイブリッド車やアイドリングストップ車に対応
性能
SAE:0W-16 、API:SP 、ILSAC:GF-6B
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする