曜日別特売
510102 Syntium 7000 E 0W40 20L Petronas 03349180

Syntium 7000 E 0W40 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
03349180
品番
510102
参考基準価格(税別)¥104,244販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。
PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。
新世代エンジンの要求性能に答えるハイパフォーマンスオイル
F1を始めとする世界のレースでの経験を基に開発され、過酷な状況下においても優れたエンジン保護性能を発揮します。オールシーズンに対応し、特に極低温下でも優れた始動性を発揮します。さらに、長期間の使用においても常にエンジン内部をクリーンに保ちます。

用途
ガソリン車、ディーゼル車用
世界のレースでの経験をもとに開発されている本格派オイル
極低温下でも優れた始動性を発揮し、オールシーズンに対応
性能
SAE:0W-40 、API:SP 、ACEA:A3/B4 、MB 229.5 、BMW LL-01 、W 502/505 、RN 0700/RN 0710
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20000mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする