曜日別特売
502001 Syntium 800 10W40 1L Petronas 03349162

Syntium 800 10W40 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
03349162
品番
502001
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化
PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。
耐久性に優れたマルチパーパスオイル
国産車・欧州車問わず、優れたエンジン保護性能を発揮します。
酸化安定性に優れている為、特にエンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車にお勧めです。

用途
ガソリン車、ディーゼル車用
夏季から冬季まで、オールシーズン幅広くエンジン保護性能を発揮
耐久性に優れたマルチパーパスオイル
エンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車に推奨
性能
SAE:10W-40 、API:SN/CF 、ACEA:A3/B3 、MB 229.1 、W 501.01/505.00
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
ベースオイル
部分合成油
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする