曜日別特売

加湿器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ライトグレー
内容量1個注文コード03348952品番9YYA64RH08B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,380
販売価格(税別)
¥15,800

洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST250
お手入れ簡単&タンク乾燥機能付き
毎日「新鮮で綺麗な水」で加湿可能
7畳対応でコンパクト
雲海のような霧とLED照明

電源(V)
専用AC電源アダプター(付属) / 入力:AC100 50/60Hz
出力:DC24
主な機能
温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)
/ タンク乾燥機能 / OFFタイマー(1・4・8時間) / アロマオイル対応
用途
オフィスや個室など、プライベート空間にも最適
色
ライトグレー
付属品
AC電源アダプター/専用オイルパッド3枚/取扱説明書・保証書
消費電力(W)
Hi:31 / Lo:14 / Fog:15
タンク容量(L)
約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
385×192×191(可動ハンドル折りたたみ時:288×192×217)
本体質量(kg)
約1.5
照明
LED(明るさ3段階切替+OFF)
適合床面積
プレハブ洋室 7畳・木造和室 4畳
保証期間
ご注文日より1年間
連続加湿時間(時間)
(最大)Hi:約7.2/Low:約18/Fog:約105
運転モード
4段階( Auto / Hi / Low / Fog )
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする