126391 マルチグリップチェンジャー 好川産業 03462677

126391 マルチグリップチェンジャー 好川産業 03462677
126391 マルチグリップチェンジャー 好川産業 03462677
126391 マルチグリップチェンジャー 好川産業 03462677
126391 マルチグリップチェンジャー 好川産業 03462677
126391 マルチグリップチェンジャー 好川産業 03462677
126391 マルチグリップチェンジャー 好川産業 03462677

マルチグリップチェンジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03462677
品番
126391
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

剥がす、開ける、塗る、回す!あらゆる作業を網羅するコンパクト・多機能ツールセット。共通グリップで8通りの差込みパーツを使用できます。塗装・防水プロの現場で、下地から仕上げまで作業しやすい多機能なツールセットです。コンパクトなので万が一の携帯用にも便利です。パーツはワンタッチ操作で着脱可能。ローラーフレーム、缶オープナー、ドライバー(プラス・マイナス)、直・Y型スクレーパー、目地・隙間用スクレーパーと、必要な場所や用途にあわせてご使用ください。

用途
ローラーフレーム、ペイントローラーフレーム、塗装用、缶オープナー、塗料缶オープナー、ペンキ缶オープナー、ドライバープラス、ドライバーマイナス、プラスドライバー、マイナスドライバー、プラスマイナスドライバー、スクレーパー、直型スクレーパー、Y型スクレーパー、目地用スクレーパー、隙間用スクレーパー、目地隙間スクレーパー、塗装工具、DIY、塗装道具、下地調整、ペンキ道具、内装塗装工具、多機能、多機能ツールセット、コンパクト、
仕様
(缶オープナー)M6/M8スパナ付き、(ドライバー)プラス/マイナス、(ローラーフレーム)ミニスモールローラー専用
材質
(金属部)ステンレス
寸法(mm)
Y型スクレーパー:45/65/85、目地・隙間用スクレーパー:9
材質(グリップ)
PP+TPR
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
100×250×35
全質量(g)
650
注意
※刃物を含みますので取り扱いには十分注意してください。電気の流れているものには使用しないでください。本来の用途以外に使用しないでください。ネジ、ボルトのサイズに合ったものを使用してください。お子様の手の届かない場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする