TXS-B10W-WB BS60 室内用レバーハンドル re 長沢製作所 03458678

TXS-B10W-WB BS60 室内用レバーハンドル re 長沢製作所 03458678
TXS-B10W-WB BS60 室内用レバーハンドル re 長沢製作所 03458678
TXS-B10W-WB BS60 室内用レバーハンドル re 長沢製作所 03458678

室内用レバーハンドル re

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
03458678
品番
TXS-B10W-WB BS60
参考基準価格(税別)¥7,020販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。

材質
亜鉛合金
色
WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)
30~40
ハンドル操作角度(°)
レバーハンドル:25
バックセット(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする