曜日別特売
UB242713 キルティング×フリース ブランケット ゴートレイド 03478732

UB242713 キルティング×フリース ブランケット ゴートレイド 03478732
UB242713 キルティング×フリース ブランケット ゴートレイド 03478732
UB242713 キルティング×フリース ブランケット ゴートレイド 03478732
UB242713 キルティング×フリース ブランケット ゴートレイド 03478732
UB242713 キルティング×フリース ブランケット ゴートレイド 03478732
UB242713 キルティング×フリース ブランケット ゴートレイド 03478732

キルティング×フリース ブランケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(6枚)
注文コード
03478732
品番
UB242713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
仕様
2重仕様・ゴムバンド付
材質
表地:ポリエステル 100%・裏地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ(cm)
約90×60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする