SUS316L PT×NPT変換六角ニップル 10A
PTネジとNPTネジの接続に対応した、高圧タイプの六角変換ニップルです。
材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。
六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。
アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。
また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理しております。
- 材質
- SUS304・316L
- 流体
- 水・空気・油・溶液
- 呼び径
- PT 3/8×NPT 3/8
- 長さL(mm)
- 37
- 最高使用圧力(MPa)
- S/80相当
- 対応材質
- SUS304・316L
- 平径(mm)
- H17
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。商品豆知識
ステンレス製ねじ込み継手 の新着商品
カテゴリ














