曜日別特売
SNPN-10A SUS316L PT×NPT変換六角ニップル 10A 井筒製作所 03480631

SNPN-10A SUS316L PT×NPT変換六角ニップル 10A 井筒製作所 03480631
SNPN-10A SUS316L PT×NPT変換六角ニップル 10A 井筒製作所 03480631

SUS316L PT×NPT変換六角ニップル 10A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03480631
品番
SNPN-10A
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

PTネジとNPTネジの接続に対応した、高圧タイプの六角変換ニップルです。
材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。
六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。
アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。
また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理しております。

材質
SUS304・316L
流体
水・空気・油・溶液
呼び径
PT 3/8×NPT 3/8
長さL(mm)
37
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
対応材質
SUS304・316L
平径(mm)
H17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする