半円型丸鋸定規

半円型丸鋸定規 - モトコマ

アルミ製の丸鋸定規は、軽くて扱いやすく、サビにくい上に強度抜群です。

用途
電気丸鋸を使用した木材の引き割り切断に。
トラスコ品番
521-2148
材質
半円型本体:アルミ合金、竿:鉄(カチオン塗裝)、羽:アルミ、ブレ止部品:ポリプロピレン
幅(mm)
260
厚さ(mm)
95
全長(mm)
835
呼び寸法(mm)
600
内容量
1本
注意
※本体を落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。
※ご使用の前に、止めネジがしっかり締めてあるか、丸鋸にしっかりセットされているか、確認してから作業を行ってください。
※ご使用の際は、ゴーグル・メガネを装着して作業してください。
※部品の紛失にご注意ください。
※用途以外では使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06108659MAA-600
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする