丸鋸定規カチオン4ケローラー

丸鋸定規カチオン4ケローラー - モトコマ

4ヶローラーで更にスベリが良く、スピーディーに仕事が出来ます。

用途
板材等(外壁ボード・木製版)の切断に。
材質
本体:鉄(カチオン塗装)、竿(目盛付):鉄(カチオン塗装)、羽:SUS430、ローラ(4ヶ付):鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
150
厚さ(mm)
34
内容量
1本
注意
※本体を落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。
※ご使用の前に、止めネジがしっかり締めてあるか、丸鋸にしっかりセットされているか、確認してから作業を行ってください。
※ご使用の際は、ゴーグル・メガネを装着して作業してください。
※部品の紛失にご注意ください。
※用途以外では使用しないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06108851NKW-600521-2129765600
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
06108912NKW-450521-2203610450
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
06109088NKW-300521-2223465300
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする