モトコマ
丸鋸定規羽スライドタイプ
ステン羽と竿が上下左右に動かせるので薄板にも使用できます。
用途
板材等(外壁ボード・木製版)の切断に。
トラスコ品番
523-4480
材質
本体:アルミ、竿(目盛付):鉄(カチオン塗装)、羽:樫、羽固定ネジ:アルミ
幅(mm)
205
厚さ(mm)
38
全長(mm)
610
呼び寸法(mm)
450
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06109052
MJH-450
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください