トリプルスライド 白樫羽

トリプルスライド 白樫羽 - モトコマ

白樫羽根と竿が上下左右に動かせるので薄板にも使用できます。

用途
板材等(外壁ボード・木製版)の切断に。
材質
本体:アルミ、竿(目盛付):鉄(カチオン塗装)、羽:樫、羽固定ネジ:アルミ
幅(mm)
238
厚さ(mm)
90
内容量
1本
注意
※本体を落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。
※ご使用の前に、止めネジがしっかり締めてあるか、丸鋸にしっかりセットされているか、確認してから作業を行ってください。
※ご使用の際は、ゴーグル・メガネを装着して作業してください。
※部品の紛失にご注意ください。
※用途以外では使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06108336MJP-300521-3730500300
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
06108887MJP-600521-2216800600
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする