丸鋸定規羽スライドタイプ
ステン羽と竿が上下左右に動かせるので薄板にも使用できます。
- 用途
- 板材等(外壁ボード・木製版)の切断に。
- 材質
- 本体:アルミ、竿(目盛付):鉄(カチオン塗装)、羽:樫、羽固定ネジ:アルミ
- 幅(mm)
- 205
- 厚さ(mm)
- 38
- 内容量
- 1本
注意
※本体を落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。※ご使用の前に、止めネジがしっかり締めてあるか、丸鋸にしっかりセットされているか、確認してから作業を行ってください。
※ご使用の際は、ゴーグル・メガネを装着して作業してください。
※部品の紛失にご注意ください。
※用途以外では使用しないでください。
直尺・曲尺・角度 の新着商品
カテゴリ








