モトコマ
丸鋸クランプ
丸鋸と定規をワンタッチで止めることのできるネジです。
材質
本体:鉄(メッキ)
厚さ(mm)
13
全長(mm)
65
内容量
1個
注意
※サイズをご確認のご使用ください。
※蝶ネジを確実に締めてください。
※使用されない時は、レバーを下げたままにしないでください。
※濡れたままで放置すると錆びや変色の原因となります。
※水分をよく拭き取って保管してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06108309
MC-6
521-2143
27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06108747
MC-5
521-0653
22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください