ガイドライン
幅広タイプのアルミスケールです。
- 用途
- カッター等での切断に。
- トラスコ品番
- 521-2205
- 材質
- 本体:アルミ、ガイド部:ステンレス
- 幅(mm)
- 70
- 厚さ(mm)
- 8
- 全長(mm)
- 2020
- 呼び寸法(mm)
- 2000
- 内容量
- 1本
注意
※丸鋸本体をガイド部に確実に材料に押し当て、ご使用ください。※切地が悪い丸鋸刃を使用しないでください。
※切断面が波をうったり、曲がったりすることがあります。
※本体を落としたり、ぶつけたりすると、角度や平面の狂いが生じ、ご使用出来なくなることがあります。
※濡れたままで放置すると錆びや変色の原因となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
直尺・曲尺・定規 の新着商品
カテゴリ

























