曜日別特売

丸鋸定規用横ブレ防止金具

丸鋸定規用横ブレ防止金具 - モトコマ

丸鋸定規に簡単に装着できる、ブレ止め金具です。

用途
横ブレを防止に。
トラスコ品番
521-3741
材質
本体:鉄(メッキ)、ローレットツマミ:鉄(メッキ)
幅(mm)
17
厚さ(mm)
13
全長(mm)
45
内容量
1個
注意
※ご使用の前に、金具ネジがしっかり締めてあるか、丸鋸にしっかりセットされているか、確認してから作業を行ってください。
※部品の紛失にご注意ください。
※用途以外では使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06109140MC-4
オープン
¥399
¥439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする