曜日別特売
HRS-3083 マルチ脱出ハンマー ヒロ・コーポレーション 03572620

HRS-3083 マルチ脱出ハンマー ヒロ・コーポレーション 03572620
HRS-3083 マルチ脱出ハンマー ヒロ・コーポレーション 03572620
HRS-3083 マルチ脱出ハンマー ヒロ・コーポレーション 03572620
HRS-3083 マルチ脱出ハンマー ヒロ・コーポレーション 03572620
HRS-3083 マルチ脱出ハンマー ヒロ・コーポレーション 03572620
HRS-3083 マルチ脱出ハンマー ヒロ・コーポレーション 03572620
HRS-3083 マルチ脱出ハンマー ヒロ・コーポレーション 03572620

マルチ脱出ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
03572620
品番
HRS-3083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

緊急時に大活躍
これ一つで平ハンマー/窓割りハンマー/シートベルトカッター/ポンチハンマー/ドライバー付き
押し当てるだけで年配の方でも使える!
いざという時用に備えて損なし

用途
脱出用、日常、アウトドア
仕様
平ハンマー、シートベルトカッター、窓割りハンマー、ドライバー
材質
アルミニウム、鉄、ABS、PP
本体質量(g)
335
奥行D×幅W×高さH(mm)
本体:37×98×178
注意
※シートベルトがロックした状態でも確実に手の届く場所に置いてください。
※フロントガラスは合わせガラスで割れにくいため、サイドガラスに使用してください。
※ガラスを割る時や割れたガラスの穴を広げる時は、毛布などでガードし、ガラスの破片でケガをしないように十分注意してください。
※分解・改造を行わないでください。
※本製品は繰り返して使用可能です。
※本製品は日常的に点検を行ってください。
※ウィンドウフィルムを張り付けたガラスは本製品で割ることはできません。
※ペットやお子様の手の届かない場所に保管してください。
※付属のシートベルトカッターは、シートベルト専用です。
※事故時の衝撃や振動などでハンマーが手の届かない場所に移動してしまう可能性がありますので、センターコンソールボックス内やサイドポケット等に設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする