曜日別特売

精密級直尺

精密級直尺 - シンワ測定

検査・計量管理用直尺です。
高級木箱入です。

用途
長さの原器として使用する直尺に。
トラスコ品番
783-1960
材質
ステンレス
目盛
器差目盛以外1mmピッチ
器差
0.25mmピッチ(前後1mmの間) 30cm・60cm・1mの3ケ所
内容量
1本
注意
※校正は時間がかかります。
※証明書発行にあたり、ユーザー様のお名前、ご住所が必要となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0358117814115
¥345,000
¥269,800
¥296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする