曜日別特売
66425 ボールベアリング NSK 03583662

ボールベアリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
基本定格荷重Cor(N)19500Cr、11300Cor
19500Cr、11300Cor
5600Cr、2830Cor
6800Cr、3050Cor
9400Cr、5000Cor
25700Cr、15300Cor
10100Cr、5850Cor
6000Cr、3250Cor
16000Cr、10300Cor
5100Cr、2390Cor
20900Cr、15200Cor
4550Cr、1970Cor
31500Cr、20400Cor
29100Cr、17900Cor
13200Cr、8300Cor
12800Cr、6600Cor
35000Cr、23200Cor
21800Cr、16600Cor
14000Cr、7850Cor
7650Cr、3750Cor
16800Cr、11500Cor
9550Cr、4800Cor
内容量1個注文コード03583662品番66425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

単列深溝玉軸受け。

用途
摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
本体寸法(mm)
62×62×16
本体質量(g)
193
許容回転数(min-1[r.p.m])
11000
基本定格荷重Cor(N)
19500Cr、11300Cor
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする