USB Type-C ポケット・ドッキング・ステーション「POCKET DOCK」
ケーブル1本を接続するだけで、映像出力やUSB機器の接続、本体への充電ポートなどを拡張できるドッキングステーション。
HDMI出力(4K/30p)、USB3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Type-C (PD 100W)の3つのポートを拡張できます。
- 対応OS
- Windows 10 (32bit/64bit)
Windows 11 (32bit/64bit)
macOS 10.8以降
iOS、iPadOS
Android OS
Chrome OS
- 質量(g)
- 38
- 外形寸法(mm)
- 58.5 x 54 x 12 (ケーブル部除く)
- 対応機種
- DisplayPort Altモードに対応しているUSB Type-Cポートを搭載する機種、パソコン、MacBook、Android端末、iPhone、iPad、ゲーム機など
- 入力
- インターフェイス (ホスト側):USB Type-Cプラグ
- ケーブル長(mm)
- 60 (コネクタ部除く)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- (USB A)USB3.2 Gen 1 (5Gbps、900mA ※理論値)、(USB Type-C)PD3.0対応, 最大100W (20V/5A)、HDMI:最大4K (3840 x 2160)/30Hz, HDCP1.4, HDR対応
- 内容量
- 1式
注意
※USB Type-Cポートを標準搭載する機器でのみ使用可能です※PDからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での充電はできません
※映像出力を行う際は機器が「DisplayPort Alt Mode」に対応していることを確認してください
※USB Type-Cポートが映像出力に対応していない本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器が「DisplayPort Alt Mode」に対応していることをご確認ください
※4K/30Hzで出力するにはPCやテレビなどの接続機器も4K/30Hzに対応している必要があります
※接続機器の消費電力が高い場合、ご利用いただけない場合があります
※接続できる外付けハードディスクはセルフパワータイプです
※HDMIケーブルや充電用のケーブルは添付しておりません
※ACアダプタは付属していません、充電時は機器本体に付属するアダプターのご使用を推奨します
※45W以下のACアダプタを使用する場合、PCが充電モードならない場合があります
※接続する機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブを経由して接続した場合はご利用いただけません
※本体OS起動前のシステム設定やBIOS設定時には動作しません
※USB PD対応ACアダプターの供給電力が本体の最大消費電力と本製品の最大消費電力の合計最大消費電力より小さい場合、各出力ポートが正常に動作しない場合があります
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) の新着商品
カテゴリ


































