曜日別特売

5 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション

5 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション - グリーンハウス5 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション - グリーンハウス5 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション - グリーンハウス5 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション - グリーンハウス5 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション - グリーンハウス5 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション - グリーンハウス5 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション - グリーンハウス5 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション - グリーンハウス

USB Type-Cポートを搭載したパソコンやタブレットの拡張性を高める、5in1タイプのコンパクトドッキングステーションです。
USB Type-Cケーブル1本を接続するだけで、USB機器の接続や映像出力、ノートパソコンへの給電をまとめて行うことができ、デスク周りをすっきりと整理できます。
USB3.2 Gen1対応のUSB Type-Aポートを2基、USB Type-Cポートを1基搭載しており、マウスやキーボード、USBメモリーなどの周辺機器を同時に接続可能です。
また、4K(60Hz)対応のHDMI出力ポートを備え、ノートパソコンやNintendo Switchの映像をテレビやディスプレイへ高画質で出力できるため、資料作成や動画視聴、プレゼンテーションなどを快適に行えます。
さらに、USB Power Delivery 100W入力に対応しており、対応する充電器を接続することで、ノートパソコンへ最大90Wの給電を行いながら周辺機器を使用できます。外出先やフリーアドレス環境でもケーブル1本で作業環境を構築できるため、テレワークやモバイルワークにも最適です。
本体には放熱性に優れたメタルボディを採用し、コンパクトかつ軽量設計で持ち運びにも便利。WindowsやMacをはじめ、iPad、iPhone、Nintendo Switchにも対応しており、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活躍するUSB Type-Cドッキングステーションです。

質量(g)
約65
対応OS
Windows 11、macOS Big Sur 11以降、Chrome OS、Andoroid 13以降※1、iPadOS※2(16以降)、iOS17以降 ※1:機種により一部機能制限あり ※2:USB Type-Cを搭載したもの
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約111×37×15 ※ケーブル含まず
最大消費電力(W)
10
ケーブル長(mm)
約150(コネクタ部除く)
供給電流(mA)
USB3.2 Gen1ポート:5V/最大900
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、USB Type-C(メス)×1
ポート
電源入力ポート:USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(最大100W)
対応解像度
最大3840 × 2160 (60Hz)
映像出力
HDMI Type-A 19pin(メス)
入力ポート
USB Type-C(オス) ※USB3.2 Gen1、Power Delivery(最大90W)
USB規格
USB3.2 Gen1/2.0/1.1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04680887GH-MHC5B-SV
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする