ジョプラックス
ジョプラスター用 超軽量PP樹脂製ロングノズル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03949859
品番
62063
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
JOPLAX <嵐>ノズルは、威力のある衝撃エアー(間欠波動効果)で広範囲の埃や水など吹き飛ばします!
窪みに溜まった水なども叩きだします。
用途
エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
材質
ポリプロピレン
本体寸法(mm)
140×23×23
本体質量(g)
7
吐出口径
Φ2x1穴
接続口
M14x1.0メネジ