TOMFU リヴィエール交換商品 G1 戸襖 TL錠

TOMFU リヴィエール交換商品 G1 戸襖 TL錠 - 長沢製作所TOMFU リヴィエール交換商品 G1 戸襖 TL錠 - 長沢製作所TOMFU リヴィエール交換商品 G1 戸襖 TL錠 - 長沢製作所TOMFU リヴィエール交換商品 G1 戸襖 TL錠 - 長沢製作所TOMFU リヴィエール交換商品 G1 戸襖 TL錠 - 長沢製作所

既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。

材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
形状
【レバー】G1
レバー形式
G1
適合扉厚(mm)
標準扉厚:30~40
バックセット(mm)
60
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04083437TL-G1AW(L)MSメタリックシルバー
¥7,750
¥7,698
¥8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
04083699TL-G1AW(L)MUメタリックアンバー
¥7,750
¥7,698
¥8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
04084022TL-G1AW(R)MSメタリックシルバー
¥7,750
¥7,698
¥8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
04084040TL-G1AW(R)MUメタリックアンバー
¥7,750
¥7,698
¥8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
04084101TL-G1AW(L)MGメタリックゴールド
¥7,750
¥7,698
¥8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
04084539TL-G1AW(R)MGメタリックゴールド
¥7,750
¥7,698
¥8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする