長沢製作所
TOMFU リヴィエール交換商品 G1 戸襖 TL錠
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
左,戸襖錠 TL錠仕様
色
メタリックアンバー
注文コード
04083699
品番
TL-G1AW(L)MU
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。
色
メタリックアンバー
仕様
左,戸襖錠 TL錠仕様
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
形状
【レバー】G1
レバー形式
G1
適合扉厚(mm)
標準扉厚:30~40
バックセット(mm)
60
関連資料:
図面(0.21MB)