曜日別特売
TD450SD85L1.55 ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099546

TD450SD85L1.55 ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099546
TD450SD85L1.55 ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099546
TD450SD85L1.55 ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099546
TD450SD85L1.55 ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099546
TD450SD85L1.55 ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099546
TD450SD85L1.55 ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099546
TD450SD85L1.55 ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099546
TD450SD85L1.55 ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m Teslong 04099546

ファイバースコープTD450SD8.5ミリ シングルカメラ1.55m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04099546
品番
TD450SD85L1.55
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

【狭い場所も自由自在にコントロール|二方向可動式内視鏡】手の届かない奥深い場所の点検に苦労していませんか?本製品は、レバー操作で先端が2方向に曲がる可動式プローブを採用。狭く複雑に入り組んだスペースでも、本体の角度を変えずにスムーズに確認できます。自動車のメンテナンスから家庭内の点検まで幅広く活躍し、現場の作業時間を大幅に短縮します。
【4.5インチ大画面IPS液晶モニター|電源ONですぐに使える】視野角が広く視認性に優れた4.5インチの大型IPSカラー液晶スクリーンを搭載。高解像度な映像により、対象物の細部までクッキリと映し出します。明るい屋外の直射日光下でも、光の届かない暗所でも見逃しのない確実な点検が可能。スマートフォンやアプリとの面倒な接続設定は一切不要で、電源を入れればその場ですぐに使用できます。
【形状記憶!1.5mセミリジッドケーブルで正確に操作】柔軟性と剛性を両立した「1.5mセミリジッド(半硬質)フレキシブルケーブル」を備えています。自由に曲げてその形状をしっかりとキープできるため、曲がりくねった配管や複雑な隙間でもへたらず、狙った位置へ正確にコントロールできます。
【暗所も鮮明に照らす調光可能な高輝度LEDライト】カメラ先端には高輝度LEDライトを内蔵。真っ暗な配管内部や天井裏でも明るくクリアな視界を確保します。点検場所の明るさに合わせて輝度を自由に調整できるため、白飛びを抑えた鮮明な映像を捉えられます。
【片手操作で作業効率アップ|写真・動画の記録に対応】中央に配置された操作用ジョイスティックにより、片手操作で直感的にカメラの向きを変更可能。手元近くのボタンで写真撮影や動画録画がスムーズに行え、現場の状況を確実にデータとして記録できます。軽量・コンパクト設計のため、長時間の作業でも疲れにくく持ち運びにも最適です。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする