アズピュア(アズワン)
サーキットテープ APCTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
04135849
品番
APCT-50
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
プリント基板の端子部マスキングにご使用いただけます。耐熱性耐溶剤性に優れています。
仕様
※粘着剤シリコーン系粘着剤
色
緑
寸法
50×50(横幅×長さ)
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ
約80
引張強度
20.8f/2
粘着力
870±150f/25(対SUS304)
アズワン品番
4-7136-07