メテックス
ベアハンズ フリースミトン 大人用(コバルトブルー)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04436122
品番
BEMTCB-AD
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
362-4163
幅(mm)
185
色
ブルー
高さ(mm)
260
奥行(mm)
40
座奥行(mm)
360
色(背面)
ブラック