GM5818 ドライアンダー(3mm厚)スーパーハイストレッチ

GM5818 ドライアンダー(3mm厚)スーパーハイストレッチ - がまかつ GamakatsuGM5818 ドライアンダー(3mm厚)スーパーハイストレッチ - がまかつ Gamakatsu

ドライアンダースーパーハイストレッチ
「スーパーハイストレッチ」使用のクロロプレンゴム。3mm厚のスタンダードモデルで長期シーズンの着用可能。
高次元のストレッチ性能は、移動時の歩行運動、オトリ交換の際の屈伸運動などの動作を妨げず他のドライアンダーの追随を許しません。
適度なフィット感、軽い着用感を実現し脱着が容易。
新タイプの膝シリコンパッドは衝撃、水キレ抵抗、足の浮き上がりを軽減。
釣行後の手入れに最適なハンガーループ採用。
足裏は様々な足サイズに合わせやすいラウンドカット採用。

材質
〈本体〉クロロプレン両面ジャージ
色
ブラック
内容量
1個
注意
※伸縮性が高い生地の特性により、従来のメーカードライアンダーよりも実寸は小さく生産しております。着用に関しては、従来製品と同等になるようサイズ設定をしております。
※着用時は水中で転倒しないように、十分注意してください。足部が浮き袋状態になることや、中に水が入って身体の安定が保てなくなり、重大な事故につながる恐れがあります。
※股上は最上部までの長さ。厚みは2.5mmです。
全7種類を絞り込む
サイズ
サイズ(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04601401#Lサイズ(656893)L腹囲:74~7894~98170~17879
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
04601866#MXサイズ(656886)MX腹囲:86~9297~103163~17176
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602058#Sサイズ(656855)S腹囲:70~7287~89156~16470
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602110#LLサイズ(656909)LL腹囲:84~9097~103172~18080
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602146#LXサイズ(656916)LX腹囲:92~10098~106173~18181
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602399#Mサイズ(656862)M腹囲:72~7690~94162~17074
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
04602722#MLサイズ(656879)ML腹囲:78~8493~99163~17176
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする