#Sサイズ(656855) GM5818 ドライアンダー(3mm厚)スーパーハイストレッチ がまかつ Gamakatsu 04602058

#Sサイズ(656855) GM5818 ドライアンダー(3mm厚)スーパーハイストレッチ がまかつ Gamakatsu 04602058
#Sサイズ(656855) GM5818 ドライアンダー(3mm厚)スーパーハイストレッチ がまかつ Gamakatsu 04602058

GM5818 ドライアンダー(3mm厚)スーパーハイストレッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード04602058品番#Sサイズ(656855)
販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

ドライアンダースーパーハイストレッチ
「スーパーハイストレッチ」使用のクロロプレンゴム。3mm厚のスタンダードモデルで長期シーズンの着用可能。
高次元のストレッチ性能は、移動時の歩行運動、オトリ交換の際の屈伸運動などの動作を妨げず他のドライアンダーの追随を許しません。
適度なフィット感、軽い着用感を実現し脱着が容易。
新タイプの膝シリコンパッドは衝撃、水キレ抵抗、足の浮き上がりを軽減。
釣行後の手入れに最適なハンガーループ採用。
足裏は様々な足サイズに合わせやすいラウンドカット採用。

サイズ
S
サイズ(cm)
腹囲:70~72
胸囲(cm)
87~89
身長(cm)
156~164
股下(cm)
70
材質
〈本体〉クロロプレン両面ジャージ
色
ブラック
尻廻(cm)
82~84
股上(cm)
46.5
膝幅(cm)
34
足首周り(cm)
21
ふくらはぎ周り(cm)
33
太もも周り(cm)
48~49
足長(cm)
23~24
体重(kg)
47~56
注意
※伸縮性が高い生地の特性により、従来のメーカードライアンダーよりも実寸は小さく生産しております。着用に関しては、従来製品と同等になるようサイズ設定をしております。
※着用時は水中で転倒しないように、十分注意してください。足部が浮き袋状態になることや、中に水が入って身体の安定が保てなくなり、重大な事故につながる恐れがあります。
※股上は最上部までの長さ。厚みは2.5mmです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする