代表画像
HI-LEAD
F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
サイズ
M20
注文コード
04698186
品番
JHF10T20065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
712-8152
サイズ
M20
寸法L(mm)
65
頭部厚(mm)
13
二面幅(mm)
32
タイプ
半ねじ
表面処理
生地
強度区分
F10T