A-2045 ステンレス 一般鋼管用Uボルト 水本機械製作所 04683949

代表画像

A-2045 ステンレス 一般鋼管用Uボルト 水本機械製作所 04683949
A-2045 ステンレス 一般鋼管用Uボルト 水本機械製作所 04683949
A-2045 ステンレス 一般鋼管用Uボルト 水本機械製作所 04683949

ステンレス 一般鋼管用Uボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径M-16
寸法L(mm)175
内容量1個注文コード04683949品番A-2045
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。

用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用。
トラスコ品番
315-8621
寸法L(mm)
175
ねじ径
M-16
寸法D(mm)
14.5
寸法T(mm)
60
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:脱脂
寸法W(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする