ダンドリビス
アートキャップ アンティーク 月(4個入)ブリスター
月形をしたユニークなビスキャップです。家具や小物類のアクセントにおすすめです。屋内専用です。
トラスコ品番
422-9246
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
縦(mm)
かさ部:約27.7
横(mm)
かさ部:約27.7
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
内容量
1パック(4個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560171
C-ARAMNX-04
¥
800
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください