C-ARAMNX-04 アートキャップ アンティーク 月(4個入)ブリスター ダンドリビス 04560171

アートキャップ アンティーク 月(4個入)ブリスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(4個)
注文コード
04560171
品番
C-ARAMNX-04
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

月形をしたユニークなビスキャップです。家具や小物類のアクセントにおすすめです。屋内専用です。

トラスコ品番
422-9246
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
縦(mm)
かさ部:約27.7
横(mm)
かさ部:約27.7
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする