曜日別特売

クリスタルキャップ (100入) 10号

クリスタルキャップ (100入) 10号 - ダンドリビスクリスタルキャップ (100入) 10号 - ダンドリビスクリスタルキャップ (100入) 10号 - ダンドリビスクリスタルキャップ (100入) 10号 - ダンドリビスクリスタルキャップ (100入) 10号 - ダンドリビスクリスタルキャップ (100入) 10号 - ダンドリビス

透明感のあるガラス製のポップなビスキャップです。屋外使用可能です。

材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1箱(100個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C-CCXRDX-QX 0457566804575668C-CCXRDX-QX423-8701
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXPUX-QX 0457610604576106C-CCXPUX-QX423-3915
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXEGX-QX 0458435704584357C-CCXEGX-QX424-3426
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXRGX-QX 0458618604586186C-CCXRGX-QX424-0222
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXBLX-QX 0458833804588338C-CCXBLX-QX423-5497
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXGRX-QX 0458929104589291C-CCXGRX-QX422-9187
¥5,500
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする