ダンドリビス
クリスタルキャップ (100入) 10号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
423-3915
422-9187
423-3915
423-5497
423-8701
424-0222
424-3426
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
04576106
品番
C-CCXPUX-QX
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
透明感のあるガラス製のポップなビスキャップです。屋外使用可能です。
トラスコ品番
423-3915
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14