曜日別特売

クリスタルキャップ (8入)ブリスターパック

クリスタルキャップ (8入)ブリスターパック - ダンドリビスクリスタルキャップ (8入)ブリスターパック - ダンドリビスクリスタルキャップ (8入)ブリスターパック - ダンドリビスクリスタルキャップ (8入)ブリスターパック - ダンドリビスクリスタルキャップ (8入)ブリスターパック - ダンドリビスクリスタルキャップ (8入)ブリスターパック - ダンドリビス

透明感のあるガラス製のポップなビスキャップです。屋外使用可能です。

材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1パック(8個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C-CCXRDX-BP 0457187904571879C-CCXRDX-BP423-7132
¥500
¥329
¥362(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXBLX-BP 0457836204578362C-CCXBLX-BP423-3944
¥500
¥329
¥362(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXRGX-BP 0457853804578538C-CCXRGX-BP423-3897
¥500
¥329
¥362(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXGRX-BP 0458153904581539C-CCXGRX-BP423-3970
¥500
¥329
¥362(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXPUX-BP 0458400704584007C-CCXPUX-BP423-2312
¥500
¥329
¥362(税込)
当日出荷
返品不可
C-CCXEGX-BP 0458701704587017C-CCXEGX-BP424-0309
¥500
¥329
¥362(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする