ダンドリビス
クリスタルキャップ (8入)ブリスターパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
423-7132
423-2312
423-3897
423-3944
423-3970
423-7132
424-0309
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
04571879
品番
C-CCXRDX-BP
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
透明感のあるガラス製のポップなビスキャップです。屋外使用可能です。
トラスコ品番
423-7132
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約3
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14