ダンドリビス
ジュエルキャップ (100個入)10号
表面にカットが入っているガラス製のビスキャップです。屋外使用可能です。
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約最大4
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1箱(100個)
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
423-2340
423-2379
423-5534
423-5536
424-0272
424-0288
424-3453
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04562097
C-JCXLCX-QX
424-3453
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
04566096
C-JCXEGX-QX
423-5536
¥
5,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04575562
C-JCXPUX-QX
423-2340
¥
5,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04581137
C-JCXRGX-QX
423-2379
¥
5,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04584899
C-JCXRDX-QX
423-5534
¥
5,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04585459
C-JCXCLX-QX
424-0272
¥
5,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04589492
C-JCXGRX-QX
424-0288
¥
5,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください