ダンドリビス
ジュエルキャップ (100個入)10号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
424-3453
423-2340
¥3,798
423-2379
¥3,798
423-5534
¥3,798
423-5536
¥3,798
424-0272
¥3,798
424-0288
¥3,798
424-3453
¥4,898
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
04562097
品番
C-JCXLCX-QX
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
表面にカットが入っているガラス製のビスキャップです。屋外使用可能です。
トラスコ品番
424-3453
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約最大4
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14