曜日別特売

ジュエルキャップ (600個入)8号

ジュエルキャップ (600個入)8号 - ダンドリビスジュエルキャップ (600個入)8号 - ダンドリビスジュエルキャップ (600個入)8号 - ダンドリビスジュエルキャップ (600個入)8号 - ダンドリビスジュエルキャップ (600個入)8号 - ダンドリビスジュエルキャップ (600個入)8号 - ダンドリビスジュエルキャップ (600個入)8号 - ダンドリビス

表面にカットが入っているガラス製のビスキャップです。屋外使用可能です。

材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約最大4
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1箱(600個)
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C-JCXLCX-ZX 0456074004560740C-JCXLCX-ZX424-3407
¥35,200
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
返品不可
C-JCXGRX-ZX 0456158004561580C-JCXGRX-ZX424-0299
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
返品不可
C-JCXPUX-ZX 0457615804576158C-JCXPUX-ZX424-3437
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
返品不可
C-JCXRDX-ZX 0457726004577260C-JCXRDX-ZX422-9227
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
返品不可
C-JCXCLX-ZX 0457796004577960C-JCXCLX-ZX423-2317
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
返品不可
C-JCXRGX-ZX 0458627204586272C-JCXRGX-ZX423-8676
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
返品不可
C-JCXEGX-ZX 0458882804588828C-JCXEGX-ZX424-0241
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする