ダンドリビス
ジュエルキャップ (600個入)8号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
423-2317
422-9227
423-2317
423-8676
424-0241
424-0299
424-3407
424-3437
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
04577960
品番
C-JCXCLX-ZX
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
表面にカットが入っているガラス製のビスキャップです。屋外使用可能です。
トラスコ品番
423-2317
材質
本体:ガラス
厚さ(mm)
かさ部:約最大4
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14