ダンドリビス
ハイメタルキャップ (600入) 8号
高級感のあるメタリックな仕上りのビスキャップです。屋外使用可能です。ウッドデッキの飾りつけにおすすめです。
材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1箱(600個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559760
C-HMCGBX-PX
423-7101
¥
96,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
返品不可
04571301
C-HMCRDX-PX
423-3896
¥
96,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
返品不可
04576070
C-HMCGLX-PX
423-3980
¥
96,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
返品不可
04580480
C-HMCSVX-PX
423-8713
¥
96,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください