ダンドリビス
ハイメタルキャップ (600入) 8号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
423-3980
423-3896
423-3980
423-7101
423-8713
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
04576070
品番
C-HMCGLX-PX
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
高級感のあるメタリックな仕上りのビスキャップです。屋外使用可能です。ウッドデッキの飾りつけにおすすめです。
トラスコ品番
423-3980
材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14