曜日別特売
C-HMCSVX-BP ハイメタルキャップ (8入)ブリスターパック ダンドリビス 04588189

ハイメタルキャップ (8入)ブリスターパック

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
トラスコ品番424-1892
内容量1パック(8個)注文コード04588189品番C-HMCSVX-BP
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

高級感のあるメタリックな仕上りのビスキャップです。屋外使用可能です。ウッドデッキの飾りつけにおすすめです。

トラスコ品番
424-1892
材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする