ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS アンティークブロンズ(50入) Abox
従来のビスの頭隠し用途に加えて、いたずらなどでビスを故意に外されないよう保護する機能があります。屋外使用できます。
キャップとワッシャーががっちり留まるので、簡単に外れません。
- 用途
- 無垢材化粧材の取り付けなどに
外されたくない場所の施工に。
看板の取り付けなど
- トラスコ品番
- 422-9217
- セット内容
- キャップ:50個、ワッシャー:50個
- 材質
- 本体:ステンレス(SUS304)、ワッシャー:ステンレス(SUS305)
- 厚さ(mm)
- 4.5、最大1.8
- 色
- アンティークブロンズ
- 梱包内容
- 箱入
- 適合ビス
- トラス頭、ナベ頭専用(頭径6mm~10mm、呼び径4.3mm以下)
- 外径(mm)
- 14.7
- 内径(mm)
- 約4.3
- 直径(mm)
- 16
- 内容量
- 1箱(50組)
カバー/キャップ の新着商品
カテゴリ





















