ダンドリビス
ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS アンティークブロンズ(50入) Abox
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50組)
注文コード
04587961
品番
C-MSXSAB-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
従来のビスの頭隠し用途に加えて、いたずらなどでビスを故意に外されないよう保護する機能があります。屋外使用できます。
キャップとワッシャーががっちり留まるので、簡単に外れません。
用途
無垢材化粧材の取り付けなどに
外されたくない場所の施工に。
看板の取り付けなど
トラスコ品番
422-9217
セット内容
キャップ:50個、ワッシャー:50個
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ワッシャー:ステンレス(SUS305)
厚さ(mm)
4.5、最大1.8
色
アンティークブロンズ
梱包内容
箱入
適合ビス
トラス頭、ナベ頭専用(頭径6mm~10mm、呼び径4.3mm以下)
外径(mm)
14.7
内径(mm)
約4.3
直径(mm)
16