ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS(50入) Abox
屋外使用できます。
キャップとワッシャーががっちり留まるので、簡単に外れません。
従来のビスの頭隠し用途に加えて、いたずらなどでビスを故意に外されないよう保護する機能があります。
- 用途
- 無垢材化粧材の取り付けなどに
外されたくない場所の施工に。
看板の取り付けなど
- トラスコ品番
- 423-7095
- セット内容
- キャップ:50個、ワッシャー:50個
- 材質
- 本体:ステンレス(SUS304)、ワッシャー:ステンレス(SUS305)
- 厚さ(mm)
- キャップ:4.5
- 色
- SUS
- 梱包内容
- 箱入
- 適合ビス
- トラス頭、ナベ頭専用(頭径6mm~10mm、呼び径4.3mm以下)
- 外径×内径×厚さ(mm)
- ワッシャー:14.7×4.3×1.8
- キャップ外径(Φmm)
- 16
- 内容量
- 1箱(50組)
カバー/キャップ の新着商品
カテゴリ

























