曜日別特売
C-MSXSCX-50 ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS(50入) Abox ダンドリビス 04585721

 

C-MSXSCX-50 ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS(50入) Abox ダンドリビス 04585721
C-MSXSCX-50 ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS(50入) Abox ダンドリビス 04585721
C-MSXSCX-50 ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS(50入) Abox ダンドリビス 04585721
C-MSXSCX-50 ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS(50入) Abox ダンドリビス 04585721
C-MSXSCX-50 ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS(50入) Abox ダンドリビス 04585721
C-MSXSCX-50 ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS(50入) Abox ダンドリビス 04585721

ビスキャップ いたずら防止キャップ16mm SUS(50入) Abox

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(50組)
注文コード
04585721
品番
C-MSXSCX-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

屋外使用できます。
キャップとワッシャーががっちり留まるので、簡単に外れません。
従来のビスの頭隠し用途に加えて、いたずらなどでビスを故意に外されないよう保護する機能があります。

用途
無垢材化粧材の取り付けなどに
外されたくない場所の施工に。
看板の取り付けなど
トラスコ品番
423-7095
セット内容
キャップ:50個、ワッシャー:50個
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ワッシャー:ステンレス(SUS305)
厚さ(mm)
キャップ:4.5
色
SUS
梱包内容
箱入
適合ビス
トラス頭、ナベ頭専用(頭径6mm~10mm、呼び径4.3mm以下)
外径×内径×厚さ(mm)
ワッシャー:14.7×4.3×1.8
キャップ外径(Φmm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする